Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerrahmenverbindung M210 1290 N6502B #73.062.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.062.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.062.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregal Ständerrahmenverbindung
Ständerrahmenverbindung Lagerregal
Bezeichnung: Ständerrahmenverbindung, Breite mm: 1290, Ausführung: pro Paar, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,526 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.