Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerrahmenverbindung M210 1090 R9010 #73.061.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.061.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.061.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregal Ständerrahmenverbindung
Ständerrahmenverbindung Lagerregal
Bezeichnung: Ständerrahmenverbindung, Breite mm: 1090, Ausführung: pro Paar, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,229 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.