Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerrahmenverbindung M210 1090 R5005 #73.061.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.061.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.061.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregal Ständerrahmenverbindung
Ständerrahmenverbindung Lagerregal
Bezeichnung: Ständerrahmenverbindung, Breite mm: 1090, Ausführung: pro Paar, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,229 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.