Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ständerrahmenverbindung M210 890 R5019 #73.060.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.060.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.060.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M210 Regal
Regal M210
Lagerregal Ständerrahmenverbindung
Ständerrahmenverbindung Lagerregal
Bezeichnung: Ständerrahmenverbindung, Breite mm: 890, Ausführung: pro Paar, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,45 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.