Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 1090/1260 800kg N9000N #73.042.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.042.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.042.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1260, Nutzbreite mm: 1060, Nutztiefe mm: 1240, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 800, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,818 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.