Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 1090/1060 900kg R3003 #73.041.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.041.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.041.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Nutzbreite mm: 1060, Nutztiefe mm: 1040, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 900, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,864 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.