Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 1090/1060 900kg N6502B #73.041.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.041.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.041.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1060, Nutzbreite mm: 1060, Nutztiefe mm: 1040, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 900, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,864 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,89*
€ 393,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.