Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 1090/ 860 1000kg R9010 #73.040.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.040.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.040.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1060, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,847 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.