Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Ölschrank 36x36E 1450, 8x25L R3003 #71.460.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.460.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.460.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 2 Kannenböden, 8 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
138,951 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.363,73*
€ 2.616,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.369,14*
€ 2.616,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.376,49*
€ 2.627,74*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.934,50*
€ 3.208,47*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,47*
€ 3.818,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.164,69*
€ 3.765,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.033,79*
€ 3.610,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.968,10*
€ 3.532,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.934,50*
€ 3.492,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.