Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsschrank (BxTxH) 717x753x1450mm KEY Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-71.460.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.460.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Schrank
Ölschrank
lista ölschrank
öl schrank
Bezeichnung: Flüssigkeitsschrank, Breite mm: 717, Tiefe mm: 753, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 2 Kannenböden, 8 Kanister à 25 Liter, 1 Auffangwanne, Wannenmass: (BxTxH) 651 x 620 x 100 mm, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 200, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite mm:
717
Tiefe mm:
753
Höhe mm:
1450
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Flüssigkeitsschrank, Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.350,59*
€ 2.604,74*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.352,53*
€ 2.604,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.361,56*
€ 2.616,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.923,91*
€ 3.195,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,78*
€ 3.099,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.570,67*
€ 3.059,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,47*
€ 2.930,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.404,29*
€ 2.861,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.352,53*
€ 2.799,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.