Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse 7836E 1000 Key Lock R7035 #71.115.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank-Leergehäuse
Schubladenschrank-Leergehäuse
Schubladenschrank-Leergehäuse
Schubladenschrank-Leergehäuse
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-71.115.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.115.020
EAN/GTIN:
     7612269025538
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1431, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
65,021 kg
Ursprung:
CH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,62*
€ 686,55*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,04*
€ 687,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,38*
€ 724,97*
Frei Haus
ab € 738,81*
€ 844,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,36*
€ 878,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,92*
€ 1.045,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,57*
€ 1.045,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,46*
€ 1.018,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,92*
€ 982,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,36*
€ 922,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.060.000
ab € 90,56*
Zubehör
Lista
74.022.000
ab € 75,97*
Zubehör
Lista
74.070.000
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.