Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Flügeltürschr. 1000x350x420 R5010 #69.860.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.860.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.860.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Hängeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 420, Lichte Höhe mm: 355, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Tragkraft kg: 40, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,28 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 460,32*
€ 542,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,24*
€ 671,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,31*
€ 798,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,02*
€ 794,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,25*
€ 751,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,24*
€ 680,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.