Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/500/1950 DB R3003 N6502B #60.614.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.614.522
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.614.522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 10, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Rubinrot RAL 3003 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,06 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,49*
€ 1.298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,58*
€ 1.240,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,88*
€ 1.192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,08*
€ 1.112,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.