Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS VB geschl 1HMTa 1230/505/30 verz #60.486.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.486.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.486.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank Fachboden
Flügeltürenschrankfachboden
fachboden flügeltürenschrank
Bezeichnung: Verstellboden, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 580, Nutzbreite mm: 1230, Nutztiefe mm: 506, Höhe mm: 30, Tragkraft Verstellböden kg: 100, Ausstattung: mit Aufnahme für Hängemappen, Ausführung: geschlitzt
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.