Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/400/1000 DB R3003 N6502B #60.460.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.460.522
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.460.522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Rubinrot RAL 3003 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,63 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,69*
€ 754,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,39*
€ 746,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,27*
€ 734,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,18*
€ 704,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,60*
€ 637,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.