Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1250/400/1950 DB R7035 R5005 #60.420.518


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.420.518
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.420.518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,75 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,68*
€ 1.144,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,52*
€ 1.102,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,16*
€ 1.060,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.