Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Rückwand gelocht 984/448/38 R7035 #60.322.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.322.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.322.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank-Rückwand
Flügeltürenschrankrückwand
Bezeichnung: Lochrückwand, Breite mm: 1000, Nutzbreite mm: 984, Nutzhöhe mm: 448, Ausführung: 1/4 hoch, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,57 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.