Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/580/1950 S N6502B R7035 #58.665.521


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.665.521
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.665.521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Schubladen: 3 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B / Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
86,12 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.367,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,76*
€ 1.887,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,23*
€ 1.861,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,50*
€ 1.766,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,10*
€ 1.705,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,96*
€ 1.627,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.