Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/580/1950 S N4502B #58.662.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.662.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.662.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
78,58 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 979,89*
€ 1.128,36*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,76*
€ 1.128,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,92*
€ 1.133,52*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,80*
€ 1.397,70*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,70*
€ 1.663,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,60*
€ 1.646,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,57*
€ 1.520,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,23*
€ 1.478,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,80*
€ 1.438,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.