Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/580/1000 S R7035 N6502B #58.658.519


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.658.519
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.658.519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Schubladen: 1 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,13 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,95*
€ 997,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,61*
€ 995,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,64*
€ 965,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,70*
€ 926,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,27*
€ 851,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.