Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista FTS 1000/580/1950 S R3003 N6502B #58.617.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.617.522
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.617.522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Rubinrot RAL 3003 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,17 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,64*
€ 1.084,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,99*
€ 1.048,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,20*
€ 1.008,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,82*
€ 942,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.