Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse STS 1002/400/1950 R5010 #57.640.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-57.640.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.640.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankgehäuse
gehäuse schiebetürenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,05 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,66*
€ 576,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,58*
€ 569,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,12*
€ 548,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.