Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS UG40 1500/500/150 R7016 #57.277.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-57.277.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.277.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrankuntergestell
Untergestell Flügeltürenschrank
untergestell flügeltürenschrank
Bezeichnung: Untergestell, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 150, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,174 kg
Ursprung:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 237,85*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 293,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.