| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-56.176.000 Herst.-Nr.: 56.176.000 EAN/GTIN: 4047417512937 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, Breite mm: 605, Tiefe mm: 695, Höhe mm: 75, Für Fronthöhe mm: 100, 125, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 1, Ausstattung: 3 Schlitzwände, 4 Trennbleche 100, 4 Trennbleche 150 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 32,04* | € 45,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 32,19* | € 45,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,60* | € 46,32* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,87* | € 56,10* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,66* | € 76,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|