| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207281-YY Herst.-Nr.: 56.176.000 EAN/GTIN: 4047417512937 |
| |
|
| | |
| LISTA Set Trennwände, (BxT) 500x600mm, 3 Längs-, 8 Quertrennwände, für Fronthöhe 100-125mm Trennwände Schubladen Nutztiefe mm: 600 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 600.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 32,18* | € 44,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 32,42* | € 45,18* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,68* | € 46,18* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,97* | € 56,00* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,79* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|