Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetür L1006 2x 850/2200 f.RS R5005 #50.461.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.461.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.461.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Lagerregalschiebetür
Bezeichnung: Schiebetür, Breite mm: 2 x 850, Höhe mm: 2200, Ausführung: Bauweise Regalstützen, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,385 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,92*
€ 1.918,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,07*
€ 1.900,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,41*
€ 1.806,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,25*
€ 1.746,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,12*
€ 1.666,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.