Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetür L1006 2x1000/2200 f.SW R9010 #50.453.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.453.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.453.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Lagerregalschiebetür
Bezeichnung: Schiebetür, Breite mm: 2 x 1000, Höhe mm: 2200, Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
87,994 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,11*
€ 2.063,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,33*
€ 2.036,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,32*
€ 1.940,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,62*
€ 1.880,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,57*
€ 1.815,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.