Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Zwischenwand L1006 300/2000 R9010 #50.375.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.375.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.375.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Zwischenwand
Bezeichnung: Zwischenwand, Breite mm: 3, Tiefe mm: 300, Höhe mm: 2000, Ausführung: glatt, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,496 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, l1006 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.