Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Fachb.L1006 1000/500 220kg gesch. R5012 #50.170.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.170.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.170.010
EAN/GTIN:
     7612269070040
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Bezeichnung: Fachboden, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 25, Ausführung: geschlitzt, Fachlast kg: 220, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,454 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,78*
€ 69,38*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 90,74*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.