Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Fachb.L1006 1000/400 220kg gesch. R7035 #50.168.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.168.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.168.020
EAN/GTIN:
     7612269070019
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Bezeichnung: Fachboden, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 25, Ausführung: geschlitzt, Fachlast kg: 220, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,784 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,78*
€ 62,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 84,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.