Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Voll-AZR M210 1290/ 860 1000kg R6011 #45.009.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Auszugrahmen
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-45.009.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.009.030
EAN/GTIN:
     7612269017076
Suchbegriffe:
Auszugrahmen Lagerregal
Lagerregal Auszugrahmen
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Auszugrahmen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1200, Nutztiefe mm: 810, Höhe mm: 180, Ausführung: Vollauszug 100% ausziehbar, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,95 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,35*
€ 1.884,74*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,72*
€ 1.886,16*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,16*
€ 2.244,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,91*
€ 2.224,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,26*
€ 2.119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,57*
€ 2.055,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,72*
€ 1.978,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.