| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-17.822.020 Herst.-Nr.: 17.822.020 EAN/GTIN: 7612269014181 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 2100, Arbeitshöhe mm: 950, Schliessung: KEY Lock, Typ: D / Schuko, Ausstattung: Inkl. Gehäusesockel, Höhe 100 mm, Farbe: Schwarz, 1 Geräteauszug, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 222,402 kg | Ursprung: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Sicherheitswerkbank, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, lista schubladenschrank lichtgrau, aufsatz schrank, lista aufsatzschrank, Computerschrank, Werkstattschrank, Stahlblechschrank, EDV, Computertisch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.576,32* | € 2.816,48* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.607,81* | € 2.851,85* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.635,34* | € 2.864,85* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.736,53* | € 2.965,92* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.399,76* | € 3.641,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|