Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas knöchelhoher Sicherheitsschuh SL 80 blue 2.0 | ESD - S2 - W.10 - Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-10276-D29-44700S237
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44700S237
EAN/GTIN:
     4043692274027
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 80 blue 2.0 | ESD - S2 - W.10 - Gr.37, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Form:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Schutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
DGUV:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s2 esd schuhe atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,17*
€ 83,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,25*
€ 84,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 85,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,81*
€ 87,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 98,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,32*
€ 117,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44700-38
ab € 64,83*
Sonstiges
Atlas
44700-39
ab € 64,95*
Sonstiges
Atlas
44700-40
ab € 64,51*
Sonstiges
Atlas
44700-41
ab € 64,77*
Sonstiges
Atlas
44700-42
ab € 64,46*
Sonstiges
Atlas
44700-43
ab € 64,73*
Sonstiges
Atlas
44700-44
ab € 64,80*
Sonstiges
Atlas
44700-45
ab € 64,93*
Sonstiges
Atlas
44700-46
ab € 64,83*
Sonstiges
Atlas
44700-48
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.