| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-10276-D29-36700S245 Herst.-Nr.: 36700S245 EAN/GTIN: 4043692189628 |
| |
|
| | |
| CL 490 2.0 ESD - S2 - W.10 - Gr.45, SRC, Halbschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Form: | Halbschuh | Obermaterial: | CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend | Laufsohle: | MPU INNOFLEX System | Schutzkappe: | Stahlkappe | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | DGUV: | geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, s2 esd schuhe atlas, esd stiefel, esd-stiefel atlas, Atlas |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 60,50* | € 74,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,17* | € 76,87* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 72,77* | € 78,99* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,38* | € 81,16* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,85* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|