Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Chipbox, 200 x 140 x 50 mm, blau, mit 20 mm rosa Innenschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8462068
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462068
EAN/GTIN:
     4056705620681
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Leitfähiger Karton mit aufkaschiertem Steckschaum
  • Aus Wellpappe mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung
  • Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Mehrfach verwendbar, recycelbar
  • Korrosionsfrei
  • Frei von Schwermetallen
  • Aufdruck: ESD-Warnsymbol mit Text und RESY-Symbol
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Noppenschaum
Weitere Suchbegriffe: FEFCO-0413, Fefco0413, chip box, Schaumverpackung, Wellpapp, antistatisch, Antistatik, 8462068, 84.62068, 84.620.68
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,56*
Lager 6922
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 159,55*
5 Tage
46
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 98,66*
€ 160,47*
6 Tage
46
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 169,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.