| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT8462068 Herst.-Nr.: 8462068 EAN/GTIN: 4063963000926 |
| |
|
| | |
| Bestens für den Versand elektrostatisch empfindlicher Produkte geeignet - Aus mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung
- Aufdruck: ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in Deutsch und Englisch, Resy-Symbol
- Innen- und Aussendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- Gute mechanische Eigenschaften
- Mehrfach verwendbar, recycelbar
- Korrosionsfrei
- Frei von Schwermetallen
- Schaummaterial: 22 mm hoher Noppenschaum
Weitere Informationen: | | Material: | Noppenschaum | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 1,16 | Länge innen: | 200 mm | Breite innen: | 140 mm | Höhe innen: | 50 mm | FEFCO Typ: | 413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,96* | € 4,61* | | | | | 11 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,71* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 99,00* | € 159,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 98,29* | € 160,11* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 98,63* | € 169,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,46575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|