Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160115
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160115
EAN/GTIN:
     4056705601154
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 50x60 cm
Das große Lagerprogramm
  • Reißfeste PE-Qualität in vielen praxisorientierten Größen
  • Zuverlässiger Schutz vor Staub und Verschmutzung
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, Folie, 8160115, 81.60115, 81.601.15
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11605*
€ 0,14805*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09838*
€ 0,14902*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 66,96*
6 Tage
34
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 70,08*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 55,66*
€ 80,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14805*
€ 0,17618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14505*
€ 0,17261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11605*
€ 0,1381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 74,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.