Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601067
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160115
EAN/GTIN:
     4063963007758
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 50x60 cm
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung · Besonders stabil und reissfest · Auch in bedruckter Ausführung lieferbar · Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen · Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) · Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung (Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.)
Weitere Informationen:
Breite innen:
500 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,68
Länge innen:
600 mm
Material:
PE-Folie
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, 8160115, 816015, beutel, flachbeutel, flachsack, pe, xt8160115
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11605*
€ 0,14805*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09748*
€ 0,14892*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 66,91*
4 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,61*
€ 69,90*
Lager 5R7J8
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 55,68*
€ 79,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,94*
€ 95,1286
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,51*
€ 88,6669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,70*
€ 84,133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,85*
€ 83,1215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,66*
€ 68,6154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,87*
€ 66,4853
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.