| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-8160063 Herst.-Nr.: 8160063 EAN/GTIN: 4056705101555 |
| |
|
| | |
| Das große Lagerprogramm - Reißfeste PE-Qualität
- Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
- Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
- 90 μ Stark
- Auf Anfrage mit EURO-Loch
- Auch bedruckt lieferbar
- Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PE-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 180 x 250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, PE, Druckverschluss, Beutel, Sack, lebensmittelecht, 8160063, 81.60063, 81.600.63 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04249* | € 0,07203* | | | | Lager 6922 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05666* | € 0,07506* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,02* | € 64,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,88* | € 66,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,88* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 75,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|