Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 180 x 250 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160063
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160063
EAN/GTIN:
     4063963006867
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
17,28
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 180 x 250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04249*
€ 0,07203*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05666*
€ 0,07506*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 64,52*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,88*
€ 66,42*
Lager 42XH2
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 66,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,60*
€ 64,974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,88*
€ 62,9272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.