Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, 575 x 1000 mm, Inhalt 70 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160052
EAN/GTIN:
     4056705101432
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallsäcke in blau
  • Aus PE- oder Recycling-PE
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
  • 70 Liter Füllvolumen
  • Stärke: 45 µ
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160052, 81.60052, 81.600.52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2125
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1131*
€ 0,2392*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1638*
€ 0,2932*
Lager 6922
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2269*
€ 0,3169*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,225*
€ 62,545*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 79,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.