Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Abfallsack, 575x1000mm, 45µ,, blau, Inhalt 70l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke, 575 x 1000 mm, Inhalt 70 l, blau
Müllsäcke, 575 x 1000 mm, Inhalt 70 l, blau
Artikel-Nr.:
     123TP-8160052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160052
EAN/GTIN:
     4056705101432
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Stabiler, umweltfreundlicher Abfallsack aus LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
11,34
Länge innen:
575 mm
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160052, 8.160.052, 81.600.52, Kunststoffsäcke, kunststoffsack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1638*
€ 0,2932*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2269*
€ 0,3069*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,125*
€ 62,225*
5 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,275*
€ 62,32*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.