Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160037
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160037
EAN/GTIN:
     4056705600379
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kartons und Paletten
  • Transparente, besonders reiß- und durchstoßfeste PE-Säcke
  • 90 μ Folienstärke, 1 A Ware
  • Hervorragender Schutz für Ihre Güter vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
  • Lose, im Karton lieferbar
  • Auch als Auskleidung für Kartons einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Folie, Sack, Seitenfalte, 8160037, 81.60037, 81.600.37
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,98*
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,36*
€ 89,76*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 95,71*
6 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 105,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.