| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8160037 Herst.-Nr.: 8160037 EAN/GTIN: 4056705600379 |
| |
|
| | |
| - Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Gitterboxen oder Paletten bis 425 mm Höhe
- Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
- Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
- Kein Regenerat
- 50 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 3,08 | Länge innen: | 900 mm | Breite innen: | 1300 mm | Stärke: | 90 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160037, 8.160.037, 81.600.37, seitenfaltensäcke, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,98* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,36* | € 89,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,00* | € 95,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,99* | € 105,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|