Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160035
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160035
EAN/GTIN:
     4056705600355
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Als Inlet oder Haube für Gitterboxen, Kartons und Paletten
  • Transparente, besonders reiß- und durchstoßfeste PE-Säcke
  • 90 μ Folienstärke, 1 A Ware
  • Hervorragender Schutz für Ihre Güter vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
  • Lose, im Karton lieferbar
  • Auch als Auskleidung für Kartons einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Folie, Sack, Seitenfalte, 8160035, 81.60035, 81.600.35
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,17*
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,23*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 105,65*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,92*
€ 119,17*
5 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 129,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.