Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160035
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160035
EAN/GTIN:
     4063963004252
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Halbpaletten bis 550 mm Höhe
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 100 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
24,26
Länge innen:
900 mm
Breite innen:
900 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,17*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,23*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 105,65*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 64,92*
€ 119,17*
Lager 42XH2
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 129,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,38*
€ 153,9622
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 116,31*
€ 138,4089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,78*
€ 130,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,84*
€ 117,6196
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 83,36*
€ 99,1984
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 76,21*
€ 90,6899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 66,53*
€ 79,1707
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.