Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 80 x 120 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160014
EAN/GTIN:
     4056705600140
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Das große Lagerprogramm
  • Reißfeste PE-Qualität
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • 50 μ Stark
  • Auf Anfrage mit EURO-Loch
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, PE, Beutel, Folie, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160014, 81.60014, 81.600.14
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00885*
€ 0,02259*
Lager 6922
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01778*
€ 0,02348*
3 Tage
25
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 37,95*
€ 38,27*
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 39,90*
4 Tage
25
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 35,30*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,02348*
€ 0,02794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01778*
€ 0,02116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 46,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.