Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel B80xL120mm PE transp.2000 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     37XCW-9185000394
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160014
EAN/GTIN:
     4056705600140
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
PE, transparent · lebensmittelecht · mit Beschriftungsfeld · Stärke 50 µmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 50µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
80 mm
Länge:
120 mm
Ausführung:
PE
Kartoninhalt:
2000 St.
Gebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Folienbeutel, Verpackung, Verschlussbeutel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00885*
€ 0,02274*
12 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01778*
€ 0,02358*
Lager 37XCW
25
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 37,95*
€ 38,27*
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 40,14*
5 Tage
25
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 35,30*
€ 46,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,27*
€ 45,54
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 37,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.