Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 200 mm, Länge 300mm, Stärke 100 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-7340217
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340217
EAN/GTIN:
     4056705402171
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
  • Optimaler Schutz für elektrostatisch empfindliche Güter
  • Ideal für den Versand von elektronischen Bauteilen
  • Verhindert statistische Aufladung
  • Staub- und feuchtigkeitsabweisend
  • Perfekter Schutz durch 100 μ Stärke
  • Keine Noppenabdrücke durch außenliegende Polsternoppen
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, LuPo, Luftpolster, Beutel, Antistatisch, Flachbeutel, Warenschutz, Antistatik, 7340217, 73.40217, 73.402.17
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 0,1507*
€ 0,2333*
5 Tage
1651
350
€ 7,90*
ab € 0,1701*
€ 0,2531*
6 Tage
1651
350
Frei Haus
ab € 0,1701*
€ 0,2533*
350
Frei Haus
ab € 0,1712*
€ 0,2578*
Lager 6922
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,2185*
€ 0,2685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 93,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.