Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 200 mm, Länge 300mm, Stärke 100 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 200 mm, Länge 300mm, Stärke 100 µ
Antistatische Luftpolster-Flachbeutel, Breite 200 mm, Länge 300mm, Stärke 100 µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8451328
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8451328
EAN/GTIN:
     4063963000292
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel

Ideal für Versand und Lagerung elektrostatisch empfindlicher Güter

  • Verhindert statische Aufladung
  • Kein Zerbrechen oder Zerkratzen der Ware
  • Staub- und feuchtigkeitsabweisend
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
5,48
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, LuPo, Luftpolster, Beutel, Antistatisch, Flachbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 0,1507*
€ 0,2343*
5 Tage
4101
350
€ 7,90*
ab € 0,1701*
€ 0,2531*
Lager 42XH2
4101
350
Frei Haus
ab € 0,1701*
€ 0,2533*
350
Frei Haus
ab € 0,1712*
€ 0,2578*
11 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,2185*
€ 0,2685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 88,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.